カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「scl-6」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(12件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベルnana(東洋印刷)
15,980税込17,578
1箱(400シート)
翌々日出荷
トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
GGスクレーパー ムラテックKDSGGスクレーパームラテックKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)100刃長(mm)18材質(刃)スチール材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67
小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000調光の可否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼白色アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85
小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85
小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
小型シーリングライト 薄形 昼光色 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼光色アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼光色色温度(K)6500演色指数(Ra)Ra85
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85
小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85
小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85
小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000色温度昼光色色温度(K)6500演色指数(Ra)Ra85
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
48,980税込53,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
ロビーチェアSA ランバーサポートタイプ3連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA ランバーサポートタイプ3連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)34.5高さ(mm)770奥行(mm)610材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA ハイシート3連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA ハイシート3連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)39高さ(mm)860奥行(mm)610材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用2連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用2連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1100材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)21高さ(mm)765奥行(mm)607材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA ランバーサポートタイプ2連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA ランバーサポートタイプ2連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1100材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)23.4高さ(mm)770奥行(mm)610材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA ハイシート2連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA ハイシート2連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1100材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)55.5高さ(mm)860奥行(mm)610材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用3連ベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連ベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)31高さ(mm)765奥行(mm)607材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)23高さ(mm)405奥行(mm)635材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)24高さ(mm)440奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用2連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用2連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)33.2高さ(mm)850奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用3連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連ベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)46.2高さ(mm)850奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用2連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用2連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ高さ(mm)440奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(10件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
銅製バットスプライス ロングバレル PANDUIT(パンドウイット)銅製バットスプライス ロングバレルPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(6個)ほか
30日以内出荷
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴムアイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
1,416税込1,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア 三菱電機高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷