カテゴリ
- 切削工具(118)
- 安全標識(2)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(24)
- 京セラ(20)
- イスカル(19)
- サンドビック(16)
- 住友電工ハードメタル(10)
- タンガロイ(9)
- ワルター(9)
- NTKカッティングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- ケナメタル(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エレコム(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ギガ・セレクション(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「sclc-r」の検索結果

安全コーン用ソーラー工事灯
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート色赤高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
安全コーン用電池工事灯
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80色赤色高さ(mm)250品名工事灯LED赤×8
スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。セット内容リストバンド×2材質シリコン色クリア
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
ホルダ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
ホルダ
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本当日出荷用途外径加工トラスコ品番118-3290全長(mm)70適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥52,980税込¥58,2781本翌日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0811全長(mm)150切刃長さ(mm)6.5適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番151-3575全長(mm)80切刃長さ(mm)6.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)80
ホルダ
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0756全長(mm)100切刃長さ(mm)6.5シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
ホルダ
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
ホルダ
三菱マテリアル¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0900全長(mm)250切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
ホルダー
京セラ¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応