カテゴリ
- 切削工具(98)
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTKカッティングツールズ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- POFC(6)
- イスカル(18)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(9)
- ワルター(10)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(23)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト

ホルダ C-SCLCL-CHP
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷型番CCGT09T308寸法L2(mm)20.00勝手L給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L
タンガロイ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら