カテゴリ
- 切削工具(78)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(14)
- イスカル(11)
- 三菱マテリアル(11)
- サンドビック(10)
- ワルター(8)
- タンガロイ(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- NTKカッティングツールズ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- テグテックジャパン(2)
- ケナメタル(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
「sclcr09」の検索結果

ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンク
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア
テグテックジャパン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダ
三菱マテリアル¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷用途内径加工全長(mm)250トラスコ品番659-0900切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L
タンガロイ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から4日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から4日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
クイックチェンジホルダ ヘッド
住友電工ハードメタル¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から8日以内出荷嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。用途くし刃式自動盤用工具。
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)25クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4適合インサートCC□□09T3