「scmt09t304」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 三菱マテリアルチップ三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
旋削 ISOポジインサート SCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート SCMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
正方形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック正方形ポジチップ コロターン107 4425サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4425
ボーリング用 ひし形ポジチップ ワルターボーリング用 ひし形ポジチップワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
材種WSM20SRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーナーR(mm)0.3969関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10本)
4日以内出荷
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番600-9808被削材S切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ISO旋削 チップ SCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
ISO旋削 チップ SCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ SCMT-F3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-14 イスカルISO旋削 チップ SCMT-14イスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ SCMT-FV 三菱マテリアルチップ SCMT-FV三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-CM タンガロイチップ SCMT-CMタンガロイ
9,380税込10,318
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
チップ SCMT 住友電工ハードメタルチップ SCMT住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形
難削材旋削加工用インサート MP9005 (SCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (SCMT)三菱マテリアル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
チップ SCMT-PM タンガロイチップ SCMT-PMタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正方形
チップ SCMT-PM タンガロイチップ SCMT-PMタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
ccmt09t304特集