カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt120408-19」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ SCMT-19 イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-19

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粗~中切削加工対応です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-19 イスカル

    チップ SCMT-19

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • D ISOミーリング/チップ 超硬 イスカル

    D ISOミーリング/チップ 超硬

    イスカル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    用途旋削用チップ
  • ISOミーリング イスカル

    ISOミーリング

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    フライス加工における面取り加工用エンドミル
  • 面取カッター イスカル

    面取カッター

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    29日以内出荷
    フライス加工における面取り加工用エンドミル
    トラスコ品番162-9361刃数3枚寸法(mm)amax:7.8寸法L(mm)115寸法d(mm)32適合チップSCMT120408-19寸法D1(mm)45K(°)45H(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応