カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scn2」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト粘土タイプ放熱用シリコーンサンハヤト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
のびの~びサドルカバー MARUTO(大久保製作所)のびの~びサドルカバーMARUTO(大久保製作所)(15件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1枚
当日出荷から16日以内出荷
今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバータテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。
材質ポリウレタン/ポリエステル
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
スポットエアコン オプションパーツ TRUSCOスポットエアコン オプションパーツTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。
用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ) モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)モトユキ
9,198税込10,118
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
適合材コンクリートチップ高さ(mm)10
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+シリンダー錠
スポットエアコン オプションパーツ TRUSCOスポットエアコン オプションパーツTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。
用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
Relay Socket, 24Vdc input, for CN series Sensata / CrydomRelay Socket, 24Vdc input, for CN seriesSensata / Crydom
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様電圧 = 24V dc使用 = CNシリーズアクセサリタイプ = ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
Relay Socket Sensata / CrydomRelay SocketSensata / Crydom
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から63日以内出荷
ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-SCN-SWRIAI(アイエイアイ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
Huber & Suhner 同軸サージプロテクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸サージプロテクタHUBER & SUHNER
15,300税込16,830
1個
5日以内出荷
タイプ(サプレッサ)同軸サージプロテクタ取付方式アキシャル奥行(mm)25.9(Dia.)シリーズSSC-N230定格電圧(V)(最大)170dc最大電流(A)(サージ)20kRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85
2t産廃コンテナ用ネット アイネット2t産廃コンテナ用ネットアイネット
34,980税込38,478
1枚
14日以内出荷
ネットは網目25mmのゴルフネットを使用。周囲をロープ加工してあります。ハトメ、補強はございません。周囲はロープ加工。
用途内容物の飛散防止や、防鳥 等に。グリーン寸法(m)2.5×3.86
I Series(IDF-KSC) SMCI Series(IDF-KSC)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
SSC-N230/01-SEMPER HUBER & SUHNERSSC-N230/01-SEMPERHUBER & SUHNER
15,640税込17,204
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 2P-SCN JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 2P-SCNJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)6.5幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け富士電機
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式