カテゴリ

  • テープ(28)
    • OPPテープ(15)
    • 両面テープ(10)
    • マスキングテープ(1)
  • 事務用品(21)
    • メンディングテープ(6)
    • OPPテープ(透明テープ)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・アクリル系・ポリエステル・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
クリア・グレー・ブルー・ベージュ
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・旭電機化成・コーコス信岡・3M・ニトムズ・勝星産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scotch テープ」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻3M(スリーエム)(42件のレビュー)
129税込142
1巻ほか
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにテープ厚さ(mm)0.058シリーズScotch
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
メンディングテープ モノタロウメンディングテープモノタロウ(61件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ3M(スリーエム)
959税込1,055
1パック(5巻)ほか
当日出荷
軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に透明シリーズScotchテープ長さ(m)35巻芯径(Φmm)76
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(27件のレビュー)
789税込868
1パック(8巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #5003M(スリーエム)(23件のレビュー)
499税込549
1パック(10巻)ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82シリーズScotchテープ厚さ(mm)0.045
3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(25件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。シリーズScotch基材上質クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤特殊ゴム系
3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
319税込351
1パック(35枚)ほか
当日出荷
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。粘着剤アクリル系粘着剤シリーズScotch
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正3M(スリーエム)(16件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
スコッチ テープディスペンサー 3M(スリーエム)スコッチ テープディスペンサー3M(スリーエム)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可トラスコ品番136-5943セット内容メンディングテープ材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム質量(g)287シリーズScotchテープ種類小巻本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63適合紙管(mm)25繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし3M(スリーエム)(6件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス3M(スリーエム)(3件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch芯径(mm)25テープ厚さ(mm)0.058環境対応汚染物質削減繰り返し・詰め替え対応
<スコッチ>透明粘着テープ 3M(スリーエム)<スコッチ>透明粘着テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
透明シリーズScotchテープ種類大巻
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ厚手透明梱包用テープ PK-3900ニトムズ(31件のレビュー)
478税込526
1巻ほか
当日出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付3M(スリーエム)(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き3M(スリーエム)
399税込439
1パック
当日出荷から翌々日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ刃が収納できて、安全に持ち運べるテープが露出しないので汚れにくいテープを詰め替えてくり返し使用できる
テープ幅(mm)18シリーズScotchテープ長さ(m)10巻芯径(Φmm)25
3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。 ・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用グリーンシリーズScotch材質(ブレード)ステンレス繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工3M(スリーエム)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(38件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R603M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ3M(スリーエム)
22,980税込25,278特価
1箱(30巻)ほか
当日出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062
巻きつく安全反射バンド 旭電機化成巻きつく安全反射バンド旭電機化成
539税込593
1個
当日出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄質量(g)約19個装ブリスター寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(50巻)ほか
欠品中
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム3M(スリーエム)
379税込417
1個
当日出荷
厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。 保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。 透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。 テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄としてテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)2クリア材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤タイプ梱包テープ形態単品シリーズScotch
3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ3M(スリーエム)
579税込637
1巻
当日出荷
高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048
360度反射安全ベスト KA 勝星産業360度反射安全ベスト KA勝星産業
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
マジックテープとボタンの2WAYロック。 側面反射で360度の視認性を確保。 側面素材に3M製Scotchliteを採用。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 7cmの幅広反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステル・PVC反射テープサイズフリー質量(g)230テープ幅(mm)70ウエスト(cm)110~130着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応