強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質ポリエステル・PVC反射テープ
サイズフリー
質量(g)230
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード