カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scp-4」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 割りピン NTB

    割りピン

    NTB(21件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • クランプセット 住友電工ハードメタル

    クランプセット

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
  • MSカットソー用ペーパー EARTH MAN

    MSカットソー用ペーパー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    取替えラクラク面ファスナー。
    用途サンディング用。適合機種MSC-280SCA
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ブラケット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
    用途C型専用正面ダブルブラケットシルバー
  • 建築用固形ペンキ 黒 フック サクラクレパス

    建築用固形ペンキ 黒 フック

    サクラクレパス
    319税込351
    1本
    当日出荷
    すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
    用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色
  • canvasポーチ 千吉

    canvasポーチ

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
    用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 陶磁器サインプレート 光

    陶磁器サインプレート

    (1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート 陶磁器製 粘着テープ付き
    材質陶磁器/上絵転写仕上げ寸法(mm)110×110×5
  • ステン製 ラック傾斜吊金具 カナフジ電工

    ステン製 ラック傾斜吊金具

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ 岩田製作所

    センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)10適合センサM3、M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • max スコップ BOSCH(ボッシュ)

    max スコップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
    用途穴掘り作業。トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼幅(mm)110全長(mm)400シャンク形状SDS max
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型)

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    傾斜した部分をダフターで吊る金具です。
    備考1個種類SH70H、SL100H(共用)
  • コンセントプレート ネグロス電工

    コンセントプレート

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
  • 大角形用コンセントプレート ネグロス電工

    大角形用コンセントプレート

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
    寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
  • ポイントビス SCULPS

    ポイントビス

    SCULPS(5件のレビュー)
    539税込593
    1箱(25本)
    当日出荷
    ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
    太径D(Φmm)4
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • USB Type-C急速充電器 マリンテック

    USB Type-C急速充電器

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    当日出荷
    美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
    付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
  • Type-C変換コンバーター マリンテック

    Type-C変換コンバーター

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
    質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
  • USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]

    AUKEY(オーキー)
    5,437税込5,981
    1個
    当日出荷
    【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
    仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]

    AUKEY(オーキー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
    ポート数1出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)最大出力(W)30本体寸法(mm)約37×31×34.5本体質量(g)約48入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    5,520税込6,072
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • 工具セット(メカニキット) KTC

    工具セット(メカニキット)

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
    セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSP

    PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )

    FSP
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
    仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5