カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み

「scr-m450」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー サカエサカエメッシュキャリーサカエ
3,298税込3,628
1個ほか
翌日出荷
超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
5,398税込5,938
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエメッシュキャリー(導電タイプ) サカエサカエメッシュキャリー(導電タイプ)サカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
導電仕様の超軽量平台車が登場!連結・スタッキングも可能です。
質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)118材質(本体)導電性樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)導電ゴム車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100キャスター導電ゴム車 75Φ (ストッパー付2個、無2個)荷台寸法(幅)(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
キャスター サカエキャスターサカエ
649税込714
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450車輪幅(mm)21取付高(mm)92キャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)ユニクロメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式収納キャリー サカエ伸縮式収納キャリーサカエ
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885質量(kg)17アイボリー高さ(mm)1175キャスター75Φゴム車本体外形寸法(mm)751~951均等耐荷重(kg)50アズワン品番64-5308-86RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(高さ)(mm)883
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ