カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 学童・教育用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「screw driver」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(170件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
RS Pro ドライバセット 10個 絶縁 RS PRORS Pro ドライバセット 10個 絶縁RS PRO
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 10チップタイプ = マイナス; Phillips; Pozidrivブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンブレード仕上げ = Black Phosphate10 Piece VDE Insulated Screwdriver Set. Insulated 1000V VDE screwdrivers with TPR grip and polypropylene injected shafts and handles Silicone Chrome Molybdenum Vanadium Steel blades with black finish Heat treated to HRC: 55 - 59 Supplied complete with zip case
(00058)SCREWDRIVER 三菱ふそう(00058)SCREWDRIVER三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
システムドライバーショートラチェット switz toolシステムドライバーショートラチェットswitz tool(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類セット品商品構成セット品収納時寸法(mm)95×28
(BNZ00)SCREW DRIVER 三菱ふそう(BNZ00)SCREW DRIVER三菱ふそう
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
(BNZ05)SCREW DRIVER 三菱ふそう(BNZ05)SCREW DRIVER三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(BNZ05)SCREW DRIVER 三菱ふそう(BNZ05)SCREW DRIVER三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RS Pro ドライバセット 7個 互換性 RS PRORS Pro ドライバセット 7個 互換性RS PRO
3,798税込4,178
1セット
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 互換性個数 = 7チップタイプ = マイナス; Phillips; Torxセット内容 = ダブルエンド六角ブレード: 4 mm (x 6)、ドライバハンドル刃の長さ = 10 → 95 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 固体真鍮カラーブレード仕上げ = クロム7 Pieces Reversible Blade Screwdriver Set. RS Pro high-quality interchangeable blade screwdriver set offering world class and durability. It enables smaller kits to be made up that still cover a large range of sizes. The screwdriver handle gives maximum comfort while still delivering exceptional power. Supplied in plastic box with folding lid. Features and Benefits 6 double-ended 4 mm hex blades of special high alloy steel Fully hardened and chromium plated with anti-peel tips Screwdriver handle with solid brass collar allows blade length adjustment from 10 mm - 95 mm Chrome Steel blade material Supplied in plastic box with folding lid
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(20158)SCREWDRIVER 三菱ふそう(20158)SCREWDRIVER三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(09135)DRIVER, SCREW トヨタ(09135)DRIVER, SCREWトヨタ
649税込714
1個
4日以内出荷
ドライバー セット モノタロウドライバー セットモノタロウ(727件のレビュー)
749税込824
1セット(6本組)
当日出荷
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
SCREW DRIVER L=105MM 53012024100 KTMSCREW DRIVER L=105MM 53012024100KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
Marlin Screwdriver Set - 15 Precision Screwdrivers iFixit(アイフィックスイット)Marlin Screwdriver Set - 15 Precision ScrewdriversiFixit(アイフィックスイット)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SCREWDRIVER 83300401728 BMWSCREWDRIVER 83300401728BMW
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
マルチドライバー TRUSCOマルチドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-6544種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
PicoBuck LED Driver SPARKFUNPicoBuck LED DriverSPARKFUN
5,298税込5,828
1個
33日以内出荷
DescriptionThe PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.Note:If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.Note:The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.
アズワン品番67-0420-83
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
SparkFun Qwiic Motor Driver SPARKFUNSparkFun Qwiic Motor DriverSPARKFUN
6,698税込7,368
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Qwiic Motor Driver takes all the great features of the Serial Controlled Motor Driver(SCMD)and miniaturizes them, adding Qwiic ports for plug and play functionality. Boasting the same 4245 PSOC and 2-channel motor ports as the SCMD, the SparkFun Qwiic Motor Driver is designed to communicate over I2C to make setting up your next robotic project as fast and easy as possible! Utilizing our handy Qwiic system and screw terminals for motor and power hook-up, no soldering is required to connect it to the rest of your system.With 1.2A steady state drive per channel(1.5A peak)and 127 levels of DC drive strength, this little Qwiic board is perfect for your small DC motor driver needs. Since the Qwiic Motor Driver is a 3.3V logic device, you'll need to use a logic level converter to interface to 5V.The I2C address of the Qwiic Motor Driver is 0x5D and is jumper selectable to 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, ... 0x63.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started With the Qwiic Motor Driver Hookup GuideFeatures1.5 A peak drive per channel, 1.2 A steady stateOperates from 3 to 11 Volts with 12V absolute max3.3V default VCC and logic127 levels of DC drive strength.Controllable by I2C or TTL UART signalsDirection inversion on a per motor basisGlobal Drive enableExposed small heat sink shapeSeveral I2C addresses, default UART bauds availableAdjustable I2C Address:0x5D Default2x Qwiic ConnectorsDocumentsSchematicEagle FilesBoard DimensionsHookup GuideArduino LibraryPython ModuleGithub Hardware Repo
アズワン品番67-0426-33
SCREWDRIVER F PHILLIPS SCREW 06327659020 BMWSCREWDRIVER F PHILLIPS SCREW 06327659020BMW
839税込923
1個
31日以内出荷
Pocket Screwdriver Set SPARKFUNPocket Screwdriver SetSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
欠品中
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
(BNZ02)SCREWDRIVER 三菱ふそう(BNZ02)SCREWDRIVER三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SCREWDRIVER 8 IN 1 94669-00 HARLEY-DAVIDSONSCREWDRIVER 8 IN 1 94669-00HARLEY-DAVIDSON
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUNXcelite 8-in-1 Screwdriver SetSPARKFUN
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
アズワン品番67-0428-23
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
Screwdriver insert 71117727894 BMWScrewdriver insert 71117727894BMW
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
YC-292 ポータブル フォールディングツール BIKEHANDYC-292 ポータブル フォールディングツールBIKEHAND
899税込989
1個
3日以内出荷
2/2.5/3/4/5/6 mm hex key wrench、 一screwdriver、 tire lever and disc brake pad adapter
ホットマグネットスターラー RCT basic IKAホットマグネットスターラー RCT basicIKA
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600
(ML238)SCREWDRIVER 三菱ふそう(ML238)SCREWDRIVER三菱ふそう
689税込758
1個
5日以内出荷
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-070アズワン品番65-7974-19
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングプロテクタ 1袋 2個入NSK(日本精工)
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Self-Lube ProtectorsDesigned to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearingMild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-064アズワン品番65-8050-31
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズRS PRO
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
スピーカーユニット 10W VISATONスピーカーユニット 10WVISATON
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
LEDドライバ SPARKFUNLEDドライバSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97