カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「scs-1m」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式スクレーパー ミニ SK11

    替刃式スクレーパー ミニ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。質量(g)75タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
  • LED センサーライト 乾電池式 オーム電機

    LED センサーライト 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SCS 8501 ESDフィールドキット SCS

    SCS 8501 ESDフィールドキット

    SCS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
  • バツクアツプリング BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    規格15.5X18X1バイアス部品名称バツクアツプリング図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.41、MW530 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.47、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.41、MW651(2009) 部品_No.58、926573MW681K 部品_No.50、MW3HP60B(2004) 部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.43、MW7HP70B 部品_No.47、MW650-2 部品_No.55、MW1051-2 部品_No.56、MW7HP110B 部品_No.43、MW1051 工業用ポンプ部品_No.45、357755MW681K 部品_No.57、MW1050(PV) 部品_No.51、MKW728H ポンプ部品_No.36、MW650 工業用ポンプ部品_No.43、MW1050-2 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.36、MW1051F-2 部品_No.56、MW560 工業用ポンプ部品_No.43、MW3HP80B 部品_No.38、MW651 工業用ポンプ部品_No.58、MW650(PV) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.51、MW1050 工業用ポンプ部品_No.51