カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(368)
- ボールバルブ(68)
- 継手(102)
- グローブバルブ(24)
- 電磁弁・電動弁(41)
- 小型ボールバルブ(4)
- ゲートバルブ(13)
- チェックバルブ(逆止弁)(29)
絞り込み
バルブ種類

その他(2)

グローブバルブ(15)

ゲートバルブ(9)

チャッキバルブ(24)

バタフライバルブ(32)

ボールバルブ(94)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(89)
- 1/4(144)
- 3/8(183)
- 1/2(359)
- 3/4(382)
- 1(383)
- 1-1/4(282)
- 1-1/2(334)
- 2-1/2(204)
- 3(209)
- 4(177)
- 5(89)
- 6(92)
- 8(64)
- 10(26)
- 12(21)
- 14(6)
- 16(1)
- 18(1)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(22)
- 32(26)
- 40(26)
- 50(360)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(4)
材質
- アルミ(9)
- ガラス(16)
- ゴム(3)
- スチール(7)
- ステンレス(335)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(42)
- 青銅(12)
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
その他(1)
ガス(44)
水(88)
油(45)
空気(61)
蒸気(29)
薬品(3)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(4)

フルボア(30)

レデューストボア(7)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(91)
- ウェハー形(39)
- ソルダー形(1)
- フランジ形(104)
ねじ込み形・ウェハー形・ソルダー形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(3)
- その他(1)
- なし(17)
- ギア式(18)
- レバー式(61)
- 丸形(38)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.98(19)
- 1(53)
- 1.21(1)
- 1.37(8)
- 1.4(46)
- 1.6(5)
- 1.96(9)
- 2(9)
- 2.1(2)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.75(4)
- 2.8(4)
- 4.1(3)
- 4.12(3)
- 4.2(2)
- 5.49(2)
- 5.5(2)
- 5.6(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.7・0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.1・2.2・2.4・2.75・2.8・4.1・4.12・4.2・5.49・5.5・5.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(11)
- KITZ(キッツ)(111)
- TRUSCO(1)
- イシグロ(4)
- 桑名金属工業(49)
- 昭和バルブ(2)
- 東洋バルヴ(43)
- オンダ製作所(43)
- スリーエム工業(33)
- ナゴヤ(20)
- イノック(19)
- ONK(オーエヌ工業)(12)
- I-VALUE(4)
- OKM(オーケーエム)(3)
- エスコ(2)
- MIEテクノ(2)
- ワシノ機器(2)
- ノーブランド(1)
- フジキン(1)
- 吉年(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・TRUSCO・イシグロ・桑名金属工業・昭和バルブ・東洋バルヴ・オンダ製作所・スリーエム工業・ナゴヤ・イノック・ONK(オーエヌ工業)・I-VALUE・OKM(オーケーエム)・エスコ・MIEテクノ・ワシノ機器・ノーブランド・フジキン・吉年・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
「scs13a」の検索結果

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から32日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
HSバルブ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】
昭和バルブ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から22日以内出荷形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥159,800税込¥175,7801個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥98,980税込¥108,8781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K
桑名金属工業¥159,800税込¥175,7801個16日以内出荷から29日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】
桑名金属工業¥73,980税込¥81,3781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個32日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥55,980税込¥61,5781個32日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMP型 ステンレスプラグ SUS316
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ボールバルブ
INS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から7日以内出荷手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS13A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。材質SCS13A













![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)