ボールバルブ

ボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INS

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS13A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

材質
SCS13A
内容量
1個
全48種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
色
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612589BR13【ハンドルカバー】青、青6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612598BR13【ハンドルカバー】赤、赤6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612607BR13【ハンドルカバー】黄、黄6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612616BR13【ハンドルカバー】緑、緑6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612625BR13【ハンドルカバー】白、白6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612641BR13【ハンドルカバー】紺、紺6539361/4
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
73612650BR13【ハンドルカバー】青、青10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612659BR13【ハンドルカバー】赤、赤10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612668BR13【ハンドルカバー】黄、黄10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612677BR13【ハンドルカバー】緑、緑10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612686BR13【ハンドルカバー】白、白10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612695BR13【ハンドルカバー】紺、紺10044393/8
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
73612711BR13【ハンドルカバー】青、青17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612720BR13【ハンドルカバー】赤、赤17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612729BR13【ハンドルカバー】黄、黄17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612738BR13【ハンドルカバー】緑、緑17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612747BR13【ハンドルカバー】白、白17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612756BR13【ハンドルカバー】紺、紺17557461/2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612765BR13【ハンドルカバー】青、青25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612781BR13【ハンドルカバー】赤、赤25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612790BR13【ハンドルカバー】黄、黄25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612799BR13【ハンドルカバー】緑、緑25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612808BR13【ハンドルカバー】白、白25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612817BR13【ハンドルカバー】紺、紺25558503/4
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
73612826BR13【ハンドルカバー】青、青43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612835BR13【ハンドルカバー】赤、赤43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612851BR13【ハンドルカバー】黄、黄43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612860BR13【ハンドルカバー】緑、緑43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612869BR13【ハンドルカバー】白、白43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612878BR13【ハンドルカバー】紺、紺43571581
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
73612887BR13【ハンドルカバー】青、青675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612896BR13【ハンドルカバー】赤、赤675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612905BR13【ハンドルカバー】黄、黄675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612921BR13【ハンドルカバー】緑、緑675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612930BR13【ハンドルカバー】白、白675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612939BR13【ハンドルカバー】紺、紺675786311/4
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
73612948BR13【ハンドルカバー】青、青900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73612957BR13【ハンドルカバー】赤、赤900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73612966BR13【ハンドルカバー】黄、黄900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73612975BR13【ハンドルカバー】緑、緑900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73612991BR13【ハンドルカバー】白、白900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613000BR13【ハンドルカバー】紺、紺900837011/2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613009BR13【ハンドルカバー】青、青1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613018BR13【ハンドルカバー】赤、赤1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613027BR13【ハンドルカバー】黄、黄1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613036BR13【ハンドルカバー】緑、緑1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613045BR13【ハンドルカバー】白、白1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613061BR13【ハンドルカバー】紺、紺1465100762
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする