カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
    • マイクロSDHC(3)
    • SDXC(12)
    • マイクロSDXC(11)
    • マイクロSD(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 64GB(3)
  • 128GB(26)
  • 256GB(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-I U3(27)
SDスピードクラス
  • CLASS10(23)
ビデオスピードクラス
  • V30
  • V10(6)
  • V60(3)
  • V90(2)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • Gigastone(4)
  • エレコム(2)
  • Team(チーム)(1)
  • ARCHISS(1)
  • サンディスク(1)
  • SANMAX(2)
  • プリンストン(1)
  • KENWOOD(1)
  • グリーンハウス(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 128」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCメモリーカード KENWOOD

    microSDXCメモリーカード

    KENWOOD
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
    付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラスSDカード Gigastone

    A1V30クラスSDカード

    Gigastone(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 Gigastone

    V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】

    Gigastone(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット Gigastone

    A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

    Gigastone
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)

    SDXCカード UHS-I U3

    Team(チーム)
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット Gigastone

    V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット

    Gigastone
    18,980税込20,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストン

    ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応

    プリンストン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
    UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
  • SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance

    TRANSCEND(トランセンド)
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 エレコム

    microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
    用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:95、書込:85メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード

    サンディスク
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
    容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
  • MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)

    MAX Endurance高耐久 microSDXC カード

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
    互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
  • microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Professionalグレード)

    SANMAX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
  • SDXCメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX

    SDXCメモリーカード(Professionalグレード)

    SANMAX
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
  • SDXCカード UHS-I U3 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード UHS-I U3 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)

    MicroSD

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
    仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
  • Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 SanDisk(サンディスク)

    Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

    SanDisk(サンディスク)
    7,898税込8,688
    1枚
    6日以内出荷
    高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
  • 高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS

    高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30

    ARCHISS
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    15,980税込17,578
    1枚
    9日以内出荷
    ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
    仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
  • UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード シリコンパワー(Silicon Power)

    UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード

    シリコンパワー(Silicon Power)
    8,298税込9,128
    1枚
    13日以内出荷
    UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
    保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6