カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(365)
  • 家電(60)
  • 測定用品(51)
  • 制御機器(46)
  • カー用品(46)
  • 防犯用品(36)
  • 農業機械(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 安全用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 2gb」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDカード 2GB SUPER TALENTmicroSDカード 2GBSUPER TALENT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
デジタルカメラや携帯電話のデータに最適。microSDカード2GB
容量(GB)2
SDメモリカード HIOKI(日置電機)SDメモリカードHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
データ容量2GBアズワン品番64-3413-66RoHS指令(10物質対応)対応
SDHCカード Class4 モノタロウSDHCカード Class4モノタロウ(41件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
種類SDHCカードメモリー容量4GBSDスピードクラスCLASS4
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(231件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
SDカード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDカードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。
用途メッセージの書き換え、音色変更として仕様パトライトSDカードトラスコ品番793-2065質量(g)2容量(GB)2
microSDカード 2GB トランセンドmicroSDカード 2GBトランセンド
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類micro SDカードRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)2
SDHCカード Class10 モノタロウSDHCカード Class10モノタロウ(67件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10
6305用SDカード2GB 共立電気計器6305用SDカード2GB共立電気計器
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDカード HIDISCSDカードHIDISC(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格SD寸法(mm)24×32×2.1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカードエレコム(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
欠品中
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
SDカード testo(テストー)SDカードtesto(テストー)
8,698税込9,568特価
1台
当日出荷
仕様-20℃まで対応適合testo175/176用トラスコ品番820-6937質量(g)10種類SDメモリーカードメモリー容量2GB
SDメモリーカード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDメモリーカードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,298税込8,028
1個(1個)
3日以内出荷
容量(GB)2
SDカード GigastoneSDカードGigastone(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SDスピードクラスCLASS10
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
ドライブレコーダー用SDカード エンプレイスドライブレコーダー用SDカードエンプレイス(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1容量(GB)32仕様Class10 UHS-I対応
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格microSD寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(59件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
9,390税込10,329
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
SDメモリカード 三菱電機SDメモリカード三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード質量(g)2
InnoDisk SDカード InnoDiskInnoDisk SDカードInnoDisk
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
Raspberry Pi 5/2GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/2GBRaspberry Pi
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.46MB)音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付テスラ/ガウスメーターA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
SDカードリーダ USB-A USB3.0 MCOSDカードリーダ USB-A USB3.0MCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すれば ポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約14対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×63×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
SDレコーダー (SD/USB録再対応) ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー (SD/USB録再対応)ユニペックス(UNI-PEX)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
EdgeBox RPi200(2GB) Seeed StudioEdgeBox RPi200(2GB)Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C USB3.0MCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー MCOSD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバーMCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
ダークシルバー質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0MCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様) 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。
材質ABSブラック質量(g)約13対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
SDカード式紫外線強度計 ケニスSDカード式紫外線強度計ケニス
74,980税込82,478
1個
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
SDカード 富士電機SDカード富士電機
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
仕様SPH3000/SPH3000MM/SPH3000MG用ユーザROMカードSDメモリカード2GB
SDカードリーダ Type-C and A USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C and A USB3.0MCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約15対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C、USB-A
micro SDカード MG(旧エム・システム技研)micro SDカードMG(旧エム・システム技研)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チャートレス記録計:VR4896E-G2用、16GB
コーティングなし
SD microSDカードリーダライタ  USB-Aブラック MCOSD microSDカードリーダライタ USB-AブラックMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダ Type-C 70cm MCOSD microSDカードリーダ Type-C 70cmMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70
SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー MCOSD microSDカードリーダライタ USB-AダークシルバーMCO
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
...