カテゴリ
- 切削工具(79)
- 制御機器(29)
- 機構部品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 防犯用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(13)
- タンガロイ(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- RS PRO(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- アイセル(4)
- 三洋工具(4)
- MEAN WELL(4)
- Murata Power Solutions(4)
- 大阪魂(4)
- オーム電機(3)
- 岡崎精工(3)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(3)
- 阪上製作所(3)
- AVX(3)
- 豊澄電源機器(3)
- イシハシ精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd 6.8」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から57日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄
POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
単眼鏡 SD-21P
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
SDカードケース(10個入り)
フジカラー¥659税込¥7251個当日出荷SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。用途収納付属品記録シール10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)6.8×42.6×51.8/個質量(g/個)6収納枚数(枚)10
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥85,980税込¥94,5781箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)鉄