カテゴリ

  • 切削工具(72)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 6.8」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SD

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ストレートドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
    用途一般鉄鋼用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    8,498税込9,348
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGSD

    NACHI(不二越)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • 落し受け 中西産業

    落し受け

    中西産業(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • 3カ-W POPリベット SD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金等。材質
  • POPリベット SSD 大阪魂

    POPリベット SSD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)

    単眼鏡 SD-21P

    MIZAR(ミザールテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • SDカードケース(10個入り) フジカラー

    SDカードケース(10個入り)

    フジカラー
    659税込725
    1個
    当日出荷
    SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
    用途収納付属品記録シール10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)6.8×42.6×51.8/個質量(g/個)6収納枚数(枚)10
  • ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    85,980税込94,578
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
    用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
  • 高級単眼鏡 SD-70 MIZAR(ミザールテック)

    高級単眼鏡 SD-70

    MIZAR(ミザールテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:30cmその他マイクロスタンド利用可(25倍)寸法(mm)34×98質量(g)112倍率(倍)8コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)20明るさ6.2ひとみ径(Φmm)2.5実視界(°)6.8
ドリル 6.8特集