カテゴリ

  • 防犯用品(32)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • カー用品(11)
  • 家電(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 64」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8PENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンドブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
ゴム状塗料PROT オフィス・翔ゴム状塗料PROTオフィス・翔(16件のレビュー)
97,980税込107,778
1缶(18.9L)
当日出荷から5日以内出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など引火点(℃)-23(TCC)沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800硬度70 shore A比重0.79~0.83主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)危険物の性状非水溶性
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1箱(12巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
iPRO機器専用SDメモリーカード i-PROiPRO機器専用SDメモリーカードi-PRO
59,980税込65,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
SDXCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDXCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
66,980税込73,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
フラッシュaMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハードウェアアドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応USBバーチャルメディア対応HDMI、HDCP1.4準拠Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ギガビットイーサネットポート接続対応ラックマウント、ウォールマウント可能マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。管理イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能全てのKEシリーズと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能リモートログインセキュリティバーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
51,980税込57,178特価
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM エレコム増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMMエレコム
83,980税込92,378
1個
当日出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット) Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット)Brinno(ブリンノ)
75,980税込83,578
1個
欠品中
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラKANDAO(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CPU三菱電機
91,980税込101,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
85,980税込94,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO静電袋 SCS1000 100枚入りDESCO
61,980税込68,178
1パック(100枚)
翌々日出荷から93日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラKANDAO
69,880税込76,868
1個
当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器 サンワサプライPS/2・USB両対応パソコン自動切替器サンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8キーボード/マウスPS/2・USBアズワン品番64-0863-03取扱説明書取扱説明書/組立説明書
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
68,980税込75,878
1台
当日出荷から121日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール
66,980税込73,678
1台
当日出荷から26日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58応答時間(秒)約1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)60:1
リニアPCMレコーダー SONYリニアPCMレコーダーSONY
57,980税込63,778
1個
当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデルunitech
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンBluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ 佐藤計量器製作所温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存解析ソフトウェアを標準付属ソフト特徴USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能データはCSV形式でも保存可能リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。
温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定対象温度、湿度インターフェースmicroSD/SDHC湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0校正証明書一般校正
USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】Advantech(アドバンテック)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
SDカードレコーダー内蔵カメラ マスプロ電工SDカードレコーダー内蔵カメラマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所屋外防塵防水性能IP66(本体のみ)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540同期方式内部同期補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレットunitech(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tekタングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
52,980税込58,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツールフルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラマザーツール
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業5MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能人体(熱源)検知録画広い撮影範囲遠隔監視防水仕様音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC再生用ソフト形状暗視型幅(mm)136高さ(mm)105質量(g)約1030奥行(mm)230電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)保護等級IP66記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上)※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bitWEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内/屋外通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4
X軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-401シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-401シリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー TEACSD/USBメモリー対応CDプレーヤーTEAC
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A
MAX2アクセサリーセット GoProMAX2アクセサリーセットGoPro
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
Satera A4モノクロレーザープリンター LBP351i CanonSatera A4モノクロレーザープリンター LBP351iCanon
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
A4 55枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mmプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式仕様TEC値:2.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約24.7印字:モノクロシリーズSatera消費電力(W)スリープモード時:約1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438対応両面印刷:標準対応時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)用紙最大:A4インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度A4:55枚/分 両面印刷:A4 36.5ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkSRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ039シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号15 155 065