カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 切削工具(97)
- メカニカル部品(27)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(12)
- 作業工具(11)
- 機構部品(10)
- 研磨材(10)
- 自動車純正部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 建築金物(7)
- 物流用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- FPC(4)
- KANA(片山チエン)(16)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NACHI(不二越)(17)
- ParkerTAIYO(7)
- SMC(101)
- Y'sGOD(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- アイリスチトセ(4)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- サンクリエイト(5)
- シンエイ[店舗什器・備品](4)
- タンガロイ(9)
- 三菱マテリアル(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- 日本シーム工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- 理研製鋼(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd-1.6」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581パック(10本)当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷から5日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
棒はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302全長(mm)125
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
SDコーン 赤色
ブラスト興業¥3,500~税込¥3,850~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応