カテゴリ
- 物流用品(1,381)
- 農業機械(672)
- パソコン/周辺機器(356)
- 空調・照明・電設資材(249)
- 切削工具(242)
- 制御機器(215)
- 油圧機器・油圧ホース(107)
- バイク部品(103)
- メカニカル部品(86)
- 作業工具(82)
- オフィス家具(71)
- 測定用品(71)
- 建築金物(67)
- 家電(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 研磨材(41)
- 安全用品(40)
- 店舗什器・備品(38)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 防犯用品(37)
- 自動車補修部品(35)
- 電動工具(33)
- 機構部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- カー用品(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 事務用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 電気材料(20)
- 医療(20)
- 厨房用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 空圧工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 溶接用品(8)
- 清掃用品(8)
- 介護用品(8)
- マスク(8)
- 作業服(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 日用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 自転車部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(1,349)
- BIGM(丸山製作所)(669)
- ネグロス電工(195)
- ParkerTAIYO(129)
- KANA(片山チエン)(59)
- 三菱マテリアル(51)
- エスコ(43)
- SWAGE-LINE(39)
- コクヨ(38)
- サンワサプライ(31)
- サンクリエイト(28)
- TRUSCO(27)
- SAMTEC(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- エレコム(21)
- NACHI(不二越)(21)
- マザーツール(19)
- ダイケン(19)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sd-1」の検索結果

タイボロン SD-1
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,198税込¥3,5181本(420mL)当日出荷黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420比重0.94引火点(℃)12外観黒色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1
特殊電極¥74,980~税込¥82,478~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81収納枚数(枚)SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
スマートディスプレイ SD01
KIJIMA(キジマ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル本体寸法(mm)150×99×21本体質量(g)205入力電圧(V)動作:5/2.5A輝度1000Nitsディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル解像度800×480インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC)防水性IP67Bluetooth5.0 (2channel)Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)電源ケーブル12V/24V対応
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(2本)ほか当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ナチ ステンレス用ドリル
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
スノコ付 大根おろし SD01
スケーター¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質フタ・おろし/AS樹脂、本体・スノコ/ポリプロピレン、ラバー/シリコン樹脂幅(cm)9.7長さ(cm)21.5高さ(cm)6
シュレッダーの帯電防止ポリ袋
ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)¥879税込¥9671冊(10枚)当日出荷シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.035
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite E1780SD-1A 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite E1780SD-1A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性のぞき見防止180度
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
ステップドリル
E-Value(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
デジタル騒音計
サンワサプライ(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
ステンレス用ドリルセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(13本)当日出荷喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤軸丸
...