カテゴリ

  • バイク部品(47)
  • 切削工具(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 農業機械(32)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(22)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-1000」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
SD-1000シリーズ MEAN WELLSD-1000シリーズMEAN WELL
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127定格電力(W)1000奥行(mm)41長さ(mm)295温度(℃)-20~+60出力数1絶縁電圧(kV)2acRoHS指令(10物質対応)対応
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
25,980税込28,578
1個
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入くださいバッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイドブラック質量(g)24設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピン
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
36,980税込40,678
1個
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル電源が取れない場所でも使用可能測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド質量(g)30設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90 結露無きこと充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピン伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2D-sub9ピン
SD1000用防雨カバー リーベックスSD1000用防雨カバーリーベックス(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(5dBi) SENA TechnologiesParani-SD1000用ダイポールアンテナ(5dBi)SENA Technologies
4,398税込4,838
1個
欠品中
Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・5dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
RoHS指令(10物質対応)対応
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30変換タイプオス - オス
Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi) SENA TechnologiesParani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi)SENA Technologies
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・3dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
RoHS指令(10物質対応)対応
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
SDシステム上レール アトムリビンテックSDシステム上レールアトムリビンテック(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
空気ばね PSD 倉敷化工空気ばね PSD倉敷化工
54,980税込60,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル三和製作所(三和バイト)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
OSドリル 三洋工具OSドリル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
アウトセット上部レール 2400mm アトムリビンテックアウトセット上部レール 2400mmアトムリビンテック
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。全長(mm)2400材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
RP-60E用STダイヤクロスベルト マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルトマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホーン 日本ダイヤモンドハンドホーン日本ダイヤモンド
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッドフィトンエアーミニスターターパックフィトンチッド
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)関連資料(0.16MB)
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
記録用メディア azbil(旧:山武)記録用メディアazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
上レールエンドカバー アトムリビンテック上レールエンドカバーアトムリビンテック
799税込879
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金