カテゴリ
- 農業機械(8)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-15b-12」の検索結果

MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスハンドル SD-53B-80-15-12L
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-53B-80-15-12R
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷カスハラ対策の”決定版”。2026年10月からカスハラ対策が義務化されます。〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります。〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています。【使用方法】。こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップバッテリー1850mAh(内蔵)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応バッテリー動作時間最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷電源不要。持ち運べる監視力。アムニモポータブル。【使用方法】。アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書バッテリー60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11a/b/g/n/acに対応バッテリー動作時間最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
パッキンセット
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.7、MSB110(レタス)部品_No.7、MSB110 MSB110部品_No.7、MSB111-A 本体部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.7、MSB150 部品_No.7、MJS-15B MJS-15B部品_No.7、MSB110S(レタス) 本体部品_No.7、MSB150S 部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.8、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.8、GS051B 本体部品 パッキンセット_No.10、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.7、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.7、MSB151-A 本体部品_No.7、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.8
Bブロッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称Bブロツククミタテ図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.11、MSB110 MSB110部品_No.11、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB150S 部品_No.11、MJS-15B MJS-15B部品_No.11、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.10、GS10M バッテリー噴霧器部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB150 部品_No.11、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.10、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10、GS10B バッテリー噴霧機部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.11、MSB151-A 本体部品_No.11、MSB111-A 本体部品_No.11、MSB110S MSB110S部品_No.11、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.11、GS051B 本体部品 Bブロツククミタテ_No.12、MSB110(レタス)部品_No.11、MSB110S(レタス) 本体部品_No.11、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10
トラスコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷規格M6X8図解NoMSB110(レタス)部品_No.30、MSB110 MSB110部品_No.30、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MSB080部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.22、GS051B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.32、MSB150 部品_No.30、MSB110S MSB110S部品_No.30、GS10M バッテリー噴霧器部品 トラスコネジ(+)_No.25、MSB150S 部品_No.30、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.24、GS10B バッテリー噴霧機部品 トラスコネジ(+)_No.25、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.30、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.26
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格9X12X60(クロ)図解NoMSB110S(レタス) 本体部品_No.13、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.44348、MJS-15B MJS-15B部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.13、MSB110S MSB110S部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.44348、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.44348、GS051B 本体部品 キャップ_No.7、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110(レタス)部品_No.13
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoSD012M バッテリ噴霧機部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12、GS051B 本体部品 チヨウアツベンクミタテ_No.15
マニホルドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称マニホルドクミタテ図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12
マフラカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラカバー_No.14、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラカバー_No.14、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 マフラカバー_No.17など
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷図解NoMS035SP 付属品部品_No.10、GKS11-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.13、GS30D 付属品・希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS15-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS035R 付属品部品_No.8、MK035SP 付属品部品_No.10、GS15E 付属品 希望付属品部品 ボデイ_No.10、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ボデイ_No.12、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、SD035SP 付属品部品 ボデイ_No.10、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ボデイ_No.8、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS10EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS037 付属品,オプション部品_No.12、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ボデイ_No.8、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ボデイ_No.12、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、GS15EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS030SP 付属品部品_No.7、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、SD030SP 付属品部品_No.7、MK030SP 付属品部品_No.7、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11
インデックスハンドル
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個23日以内出荷・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。