カテゴリ
- 物流用品(202)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-15b-24」の検索結果

SD-15シリーズ
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷カスハラ対策の”決定版”。2026年10月からカスハラ対策が義務化されます。〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります。〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています。【使用方法】。こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップバッテリー1850mAh(内蔵)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応バッテリー動作時間最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷電源不要。持ち運べる監視力。アムニモポータブル。【使用方法】。アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書バッテリー60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11a/b/g/n/acに対応バッテリー動作時間最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)
トラスコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷規格M6X8図解NoMSB110(レタス)部品_No.30、MSB110 MSB110部品_No.30、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MSB080部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.22、GS051B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.32、MSB150 部品_No.30、MSB110S MSB110S部品_No.30、GS10M バッテリー噴霧器部品 トラスコネジ(+)_No.25、MSB150S 部品_No.30、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.24、GS10B バッテリー噴霧機部品 トラスコネジ(+)_No.25、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.30、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.26