カテゴリ
- 物流用品(228)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-15b-5」の検索結果

SD-15シリーズ
MEAN WELL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
インデックスハンドル SD-53B-80-15-5R
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛時計方向回転比45296
インデックスハンドル SD-53B-80-15-5L
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45296
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
マニホルドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称マニホルドクミタテ図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12