カテゴリ

  • 物流用品(1,836)
  • 農業機械(487)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • 切削工具(101)
  • メカニカル部品(93)
  • 制御機器(55)
  • バイク部品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 測定用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • カー用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 電気材料(12)
  • 防犯用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業服(10)
  • 研磨材(10)
  • 家電(9)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-20」の検索結果

関連キーワード
3,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ダイヤフラム(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用
  • パイプセッター(F)(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    パイプセッター(F)(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
  • シートバルブ(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    シートバルブ(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8602
  • ヒーターアセンブリー(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒーターアセンブリー(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用
  • ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用チップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
  • ヒーターホルダー(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒーターホルダー(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8598質量(g)10
  • 先細スリムチップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    先細スリムチップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    適合SD-20
  • フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8601
  • ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
  • アルミドアハンガーSD20プレート ダイケン

    アルミドアハンガーSD20プレート

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
  • アルミドアハンガー SD20複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6906吊車複車
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • Semi-Fシリーズ 80SD20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD20~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80
  • Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)

    Verity スーパーチェーンオイル SD20

    Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル。ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮。カラーチェーン対応、無色透明タイプ。Oリング OK。飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ。粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
  • Semi-Fシリーズ 60SD20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD20~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ 40SD20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 40SD20~

    KANA(片山チエン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ 50SD20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD20~

    KANA(片山チエン)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 100SD20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 100SD20~

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
  • アルミドアハンガー SD20レール シルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD20レール シルバー

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD20 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD20

    室本鉄工
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3514
  • アルミドアハンガー SD20横受 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20横受

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6914
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー

    ダイケン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6907
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • アルミドアハンガー SD20連結ピン ダイケン

    アルミドアハンガー SD20連結ピン

    ダイケン
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6910
  • アルミドアハンガー SD20ガイドローラ ダイケン

    アルミドアハンガー SD20ガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6909
  • アルミドアハンガー SD20エンドキャップ ダイケン

    アルミドアハンガー SD20エンドキャップ

    ダイケン
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6908
  • デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機 SD20

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
    用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
    仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
...