カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sdx-20」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)

    CKD
    488税込537
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • SDX-Z 専用レンチ イマオコーポレーション

    SDX-Z 専用レンチ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコンステー ハイロジック

    ラプコンステー

    ハイロジック
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    扉を静かに開く、箱作成に最適
  • インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(エア作動) ASDX

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    8日以内出荷
    虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスイホース 3M BIGM(丸山製作所)

    ハイスイホース 3M

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRB315DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB315SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB450SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70DX マルチストッカー構成図部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB315STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB360DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB450DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB360SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70SDX マルチストッカー構成図部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20
  • プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー SDXN

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    34,900税込38,390
    1台
    16日以内出荷
    片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応