カテゴリ
- 切削工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- オフィス家具(6)
- 制御機器(4)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(3)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(3)
- RICOH(リコー)(1)
- SMC(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(1)
- エスコ(1)
- テクロック(2)
- ネグロス電工(3)
- バクマ工業(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホームテイスト(6)
- マザーツール(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 理研製鋼(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd-215」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
L字カメラケースブラケット(天井用)
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カメラハウジング天井取付用ブラケットです。材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
省栄製作所¥719税込¥7911個当日出荷から23日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
NC用ストレートドリル
理研製鋼¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
ロングストレートドリル
理研製鋼¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ
バクマ工業¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
デジタルデプスゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth



























![[TORX-PLUS] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532034-220412-02.jpg)