カテゴリ
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sd-2200」の検索結果

デジタル騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から60日以内出荷学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
騒音計
A-Gas Japan¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ
バクマ工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
LNSDシリーズ
CCS(シーシーエス)¥535,295税込¥588,8251個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD2-SUV2タイプ
バクマ工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ヨスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様7~9フクム規格8X12X2500(クロ)図解NoGS33MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS073EH 付属品部品_No.3、MS057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.4、SD057E 付属品部品_No.6、MS071EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.4、MS072EH-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058SPE-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055M-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055E 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51TR-50 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.26、MK057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51TR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.4、GS055MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷仕様2~5フクム規格10X15X2.5(クロ)図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
フンカン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格ヤマホH-606部品名称フンカン図解NoGS251S 付属品部品 フンカン_No.21、GS25EM 付属品 ホース、ノズル部品 フンカン_No.9、SP-M055S 付属品部品 フンカン_No.4、SP-M055D 付属品部品 フンカン_No.4、MS073H-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS058R-25 付属品部品_No.46、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、SD058SP-20 付属品部品 フンカン_No.49、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK057T 付属品部品_No.12、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、SD058-20 付属品部品 フンカン_No.52、GS25S 付属品部品 フンカン_No.20、MK046 付属品,希望付属品部品_No.27、MK057 付属品部品_No.12、MS056 付属品部品_No.4、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS058T-20 付属品部品_No.52、MK056 付属品部品_No.4、MSB2200R 付属品部品_No.12など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷規格CV-100図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格11X7XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoJAS058R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、SD048SP-20 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.18、MSB2200TR-50 付属品部品_No.19、MK058SP-25 付属品部品_No.18、MS058SP-25 付属品部品_No.18、MK058SP-20 付属品部品_No.18、MS048R-20 付属品部品_No.16、GKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、SD057T 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.10、GS25EM 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.7、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.20、JAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MK048SP-20 付属品部品_No.18、MS058R-25 付属品部品_No.16、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格PF1/4メツキナシ図解NoMSB2200RLI 本体部品_No.13、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.53、MS035D 動力噴霧機部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.17、MS045D 動力噴霧機部品_No.11、SD048-20 ポンプ部品 6カクナット_No.23、MS035 動力噴霧機部品_No.16、MS045KD 動力噴霧機部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.15、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.49、MK035 動力噴霧機部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.49、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクナット_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.11、MK048-20 ポンプ部品_No.23、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.11、JAS048R-20 ポンプ部品_No.22など
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS
樹脂ベアリング(フェノール) 2200番台
鹿島化学金属(UKB)¥7,398~税込¥8,138~1個22日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応