QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。
- メモリー
- ルーター:512MB DDR3
NAS:4GB DDR4 - フラッシュ
- ルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMC
NAS:4GB eMMC - 使用CPU
- ルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHz
NAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghz
- 仕様
- ●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5
- 寸法(mm)
- 183.5×105×143.5
- 電源(V)
- 12 DC
- 消費電力(W)
- 60
- アンテナ
- 4つの内部アンテナ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ボタン仕様
- 電源(NAS用)、リセット、WPS
- 内容量
- 1台
無線ルーター の新着商品
カテゴリ

































