カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sd-248」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD2斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,998税込5,498特価
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ省栄製作所
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD2斎藤ツヰストドリル製作所
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
41,980税込46,178
1台
36日以内出荷
高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)安達商事
29,800税込32,780
1台
3日以内出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載・f2.8mmレンズ・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応・防水構造IP66相当、屋外に設置可能・赤外線照射距離約30m・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポートf2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラH.265/H.264画像圧縮方式対応最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.74MB)通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワンスタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズアズワン
67,500税込74,250
1個
10日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(天板)セラミックガラス校正証明書点検・検査書