カテゴリ
- 切削工具(76)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 大阪魂(9)
- エスコ(5)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- オリエンタルモーター(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 日本シーム工業(4)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ホンダ(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アトムリビンテック(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- イシハシ精工(2)
- テンパール工業(2)
- 廣杉計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sd-4.2」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
ディスク式スチームトラップ
ヨシタケ(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919税込¥1,0111パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
六角軸ステップドリル コバルト
萬新¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧倒的耐久 × 驚異の切れ味。次世代・青色コーティング ステップドリル。チタンを超える 新時代の表面処理高品質コバルトハイス鋼に最新ブルーコーティング採用。用途幅広い素材に対応:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・木材シャンク径(mm)六角軸6.35
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
ケーブルスムーザー(ドライタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に質量(g)370タイプドライタイプ本体寸法(mm)65×75×210
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(57個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥5,698~税込¥6,268~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ステップドリル
ハウスビーエム¥9,598税込¥10,5581本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
クイック継手ミニ 違径ユニオン
コガネイ¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径ユニオン