カテゴリ

  • 自動車純正部品(422)
  • 農業機械(333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • メカニカル部品(204)
  • 制御機器(202)
  • 電気材料(88)
  • 建築金物(72)
  • 空調・電設資材(59)
  • オフィス家具(56)
  • 切削工具(51)
  • 測定用品(49)
  • カー用品(39)
  • 自動車補修部品(29)
  • 防犯用品(26)
  • 家電(26)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 安全用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「sd-a」の検索結果

関連キーワード
2,537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。トラスコ品番401-2094材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)常温:0.25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
26,175税込28,793
1本
3日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1許容圧力(MPa)(常温)0.3
【オーダー】TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,060税込1,166
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スイングシリンダ SDA40X75 コガネイスイングシリンダ SDA40X75コガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25 コガネイスイングシリンダ SDA40X25コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300 コガネイスイングシリンダ SDA40X300コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250 コガネイスイングシリンダ SDA40X250コガネイ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150 コガネイスイングシリンダ SDA40X150コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X25 コガネイスイングシリンダ SDA25X25コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200 コガネイスイングシリンダ SDA40X200コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15 コガネイスイングシリンダ SDA40X15コガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
SD-15A-5 MEAN WELLSD-15A-5MEAN WELL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SD-15A-24 MEAN WELLSD-15A-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5QC21-08N7SDA2-D~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-08N7SDA2-D~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(49件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
静電気除去アームカバー TRUSCO静電気除去アームカバーTRUSCO
4,498税込4,948
1双
当日出荷
静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的。腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などに。特性静電気除去トラスコ品番114-0566厚さ(mm)0.5質量(g)32機能静電気除去全長(cm)30表面抵抗率(Ω)3×104最大伸長(mm)250
メカクールカットSD-7A 日本メカケミカルメカクールカットSD-7A日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(20L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他容量(L)20pH9.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)42(50倍液)摩擦係数0.11(50倍液)耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
メカクールカットSD-7A 日本メカケミカルメカクールカットSD-7A日本メカケミカル
8,498税込9,348
1個(5L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他容量(L)5pH9.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)42(50倍液)摩擦係数0.11(50倍液)耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
microSDカード 2GB SUPER TALENTmicroSDカード 2GBSUPER TALENT(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
デジタルカメラや携帯電話のデータに最適。microSDカード2GB
容量(GB)2
(90363)ナット ホンダ(90363)ナットホンダ(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6632切断能力(mm)ステンレス1
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
精密ドライバー 6本セット TRUSCO精密ドライバー 6本セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
...
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16