カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,578)
  • 物流用品(1,175)
  • 家電(661)
  • パソコン/周辺機器(396)
  • 制御機器(180)
  • 空調・照明・電設資材(141)
  • 自動車純正部品(101)
  • 農業機械(66)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(50)
  • 建築金物(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 電動工具(22)
  • 防犯用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 研磨材(11)
  • カー用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • マスク(7)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「sd-c」の検索結果

関連キーワード
4,785件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-C耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコSD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,167税込¥3,484
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,017税込¥3,319
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。仕様耐油性有り、透明性有り、低臭材質塩ビ流体水・温水、食品、油長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,633税込¥1,796
    1本
    翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ色灰/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,233税込¥1,356
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ色白/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)

    siroca
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(HD) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)

    siroca
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(W) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(W)

    siroca(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    9日以内出荷
    TACSD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーション

    SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

    イマオコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • FRAME R FL SD C  LH スバル

    FRAME R FL SD C LH

    スバル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME R FL SD C  RH スバル

    FRAME R FL SD C RH

    スバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME R FL SD C  LH スバル

    FRAME R FL SD C LH

    スバル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME R FL SD C  RH スバル

    FRAME R FL SD C RH

    スバル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    リード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SD32) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SD32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SG63) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SG63)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG40) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG40)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG32) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG32)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • squ+ ナチュラ インボックス サンカ

    squ+ ナチュラ インボックス

    サンカ(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン色クリア最大積載段数3段
  • ダストカバー 粉じん用 SK11

    ダストカバー 粉じん用

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
    用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸