カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- パソコン/周辺機器(26)
- 制御機器(24)
- 自動車純正部品(16)
- 自動車補修部品(11)
- 電動工具(6)
- 測定用品(5)
- マスク(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- ホンダ(16)
- omron(オムロン)(9)
- SK11(8)
- Aratas(旧:omron)(7)
- SMC(6)
- マザーツール(6)
- サンワサプライ(5)
- 重松製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Gigastone(4)
- エレコム(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- 城東テクノ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- コガネイ(2)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd-c」の検索結果

TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
siroca 5L加湿器 SD-C213(W)
siroca(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ダストカバー 鉄粉用
SK11(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダストカバー 粉じん用
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
脱臭くつ乾燥機カラリエ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から32日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
SDS回転打撃兼用チャック
SK11(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から17日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
SD1000用防雨カバー
リーベックス(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51使用場所屋外
ダイヤモンドカップサンダー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
スーパーディーゼルクリーナー
青木科学研究所(3件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1本(500mL)ほか5日以内出荷DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SD/microSDカードケース(耐衝撃)
エレコム(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台当日出荷【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。質量(kg)約1.3色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階