カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-fs30」の検索結果

軽量床板材用支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ボックス後付け金具 (PC板用)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)翌日出荷PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使用します。 金具は再利用できます。適合(塗代カバー)丸型・小判型適合ボックスコンクリートボックス、アウトレットボックス
軽量床板材用吊り金具
ネグロス電工¥8,898税込¥9,7881箱(20個)3日以内出荷軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
ステンレスグレーチング GTER
ダイケン(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷から11日以内出荷連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
踏男くん(Bタイプ)
トーケン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×370×150~(最大)250最大使用荷重(kg)150
ステンレス グレーチングクリップGCF型
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製グレーチング ノンスリップ
奥岡製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚8日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15
軽量床板材固定金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。適合軽量床板材SD-PSHL200材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
深型パネルボックス
未来工業¥6,398税込¥7,0381箱(20個)欠品中調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。適合大角形用種別1ヶ用適合規格(PS)E適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)