カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(538)
  • 空調・電設資材(78)
  • 切削工具(54)
  • 制御機器(14)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-q」の検索結果

関連キーワード
713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ三菱電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ三菱電機
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1セット(2組)
翌日出荷から16日以内出荷
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])735(75)
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(2個組)
翌々日出荷から7日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
789税込868
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工下面ラックカバー対応振れ止め金具ネグロス電工
789税込868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
779税込857
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
セパレーター(垂直・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(垂直・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
アングル用振れ止め金具 QRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 QRS10ネグロス電工
809税込890
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
親桁用ボックス固定金具 ネグロス電工親桁用ボックス固定金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 L形ネグロス電工
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
アングル用接続部振れ止め金具 QRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 QRS12ネグロス電工
939税込1,033
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8SanDisk(サンディスク)
1,398税込1,538
1個
欠品中
容量(GB)8
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可 ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
889税込978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
上下自在セパレーター ネグロス電工上下自在セパレーターネグロス電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
関連キーワード
...