カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sd-qr」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
欠品中
用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1セット(2組)
当日出荷から16日以内出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(2個組)
当日出荷から4日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])735(75)
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
789税込868
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
779税込857
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
セパレーター(垂直・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(垂直・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 L形ネグロス電工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工下面ラックカバー対応振れ止め金具ネグロス電工
789税込868
1個
4日以内出荷
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アングル用振れ止め金具 QRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 QRS10ネグロス電工
809税込890
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可 ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
アングル用接続部振れ止め金具 QRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 QRS12ネグロス電工
959税込1,055
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
579税込637
1個
4日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下自在セパレーター ネグロス電工上下自在セパレーターネグロス電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA型分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アウトサイド用セパレーター ネグロス電工アウトサイド用セパレーターネグロス電工
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
上下自在ベンド用セパレーター ネグロス電工上下自在ベンド用セパレーターネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から16日以内出荷