カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 電磁接触器(1)
    • 電磁開閉器その他関連用品(3)
    • 電磁開閉器本体(3)
  • 農業機械(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
動作方式
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-t12」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット アルインコ作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセットアルインコ
89,980税込98,978
1セット
欠品中
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4749適合機種CSD100F、CSD125F材質アルミ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すりアルインコ
83,980税込92,378
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すりアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
作業台 CSD-F用 正面付片手すりセット 左手すり アルインコ作業台 CSD-F用 正面付片手すりセット 左手すりアルインコ
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみアルインコ
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-F用 正面付片手すりセット 右手すり アルインコ作業台 CSD-F用 正面付片手すりセット 右手すりアルインコ
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 右手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 右手すりアルインコ
83,980税込92,378
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
作業台 CSD-F用 片手すりセット 右手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片手すりセット 右手すりアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
スタッド(とがり先) ナベヤスタッド(とがり先)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
ディープトレーサーTG RYUGI(リューギ)ディープトレーサーTGRYUGI(リューギ)
850税込935
1枚(1個)
8日以内出荷
プラグを未開の楽園へと誘う、異形の錘。水深が浅ければ浅い程、プラグの選択肢は多い。しかし、深くなるにつれ、その選択肢は狭まってしまう。 小型のクランクベイトや大型のビッグベイトなどでディープレンジを攻略する事は難しかった。板オモリやヘビーキャロライナリグを用いて潜航させるという手もあったが、前者は重量を増やすとプラグアクションが崩れるという弱点が、後者はキャスティング性能、スナッグレス性能が低下するという弱点があった。 プラグの動き・キャスト性能の低下を最小限に留め、スナッグレス性能を維持したまま、ワームや大型クランクベイトなどでしか到達出来なかったエリアにプラグを送り込む。それが、このディープトレーサー。 これまでこのようなプラグの侵入を拒んできたエリアへの侵攻は、異次元の釣果を叩きだす。
用途フィッシング
W2S-SDT-12V DEUTSCHW2S-SDT-12VDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDT125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDT125)SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
C95 Series(C95SDT125) SMCC95 Series(C95SDT125)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1Gonsemi
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種電磁接触器/SD-T12/T20専用取付方式サイドオン
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
78,980税込86,878特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
879税込967
1個
翌日出荷から4日以内出荷
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応