カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-87」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブ セット ST. ロック キ (SD87) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (SD87)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(189件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
9,598税込10,558
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ストレートドリル マーベルストレートドリルマーベル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
7,598税込8,358
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
10,980税込12,078
1袋(5本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル三和製作所(三和バイト)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD8 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD8斎藤ツヰストドリル製作所
5,798税込6,378
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]ストレートドリル(OX)宇都宮製作所[切削工具]
619税込681
1本
翌々日出荷
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1袋(25個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル SD FKD(フクダ精工)ドリル SDFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
8,998税込9,898
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズエスコ
9,850税込10,835
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8アズワン品番65-2111-49
KEY SUB SET ST.LOCK (SD) MAZDA(マツダ)KEY SUB SET ST.LOCK (SD)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス