141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 出力電圧(V)7.2~18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンワサプライカバー
タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。
対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58 材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R)) コバルトブルー 仕様撥水加工:無し
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18→36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC36→72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください ブラック 質量(g)約93(付属品・電池含まず) 電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh) 対応OSWindows 10/Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24 レンズF/2.8 f=3.25mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM 有効画素数約800万画素 連続使用時間(時間)動画撮影:約1 機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影) インターフェースUSB Micro-B (USB2.0) 三脚取付ねじ1/4インチネジ 充電時間(時間)2 撮像素子CMOSセンサー ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません 記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps 取扱説明書(7.13MB) 待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


MUS078DSF 充電式噴霧器 MUS078DSF マキタ 動画あり
バッテリBL1830B、充電器DC18SD付き
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料(6.78MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど) 寸法(mm)116×75×50 質量(g)405 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー 質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 接続方法外部:ねじ締め端子 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法埋込み取りつけ 計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms 出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式周期計測、パルス幅計測 入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能 外部接続ねじ締め端子 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) オートゼロ時間(s)0.1~999.9 サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 起動補償タイマ(s)0.0~99.9 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)2段
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A) セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)540×220×90 質量(g)約1660 対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
29,991 税込32,990
当日出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド ブラック 質量(g)24 設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16 表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給5V~12VDC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)90(結露無きこと) 信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃)-40~85 プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイルSPP (Serial Port Profile) 受信感度-88dBM 通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状D-sub9ピン コネクタ1D-sub9ピン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45 質量(g)940(内蔵充電池含む) 消費電力(W)18 電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC) 液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45° 対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD スピーカー2+2W(ステレオ) 出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません 受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニット
1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。 入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。 DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です) 薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約80 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり) 消費電流(mA)50以下 入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式) 使用周囲温度(℃)-5~+50 出力時間信号入力に同期 出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A 設置場所屋内 表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm) トラスコ品番148-2025 切断能力(mm)D19 充電時間40分 バッテリー電圧(V)18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132 切断速度(秒)4.5
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

ISデスクシステム ワゴン(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)600 材質(本体)スチール(焼付塗装) 区分本体 シリーズiSデスクシステム キャスターあり 材質(天板)スチール 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 材質(鏡板)樹脂(ABS) サービス分類組立・設置・取付
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高感度コンタクタ 種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)54 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)20 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele) 材質アルミニウム 質量(kg)0.78 アイボリー 等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10 出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1 消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE 入力電圧(V)12DC, PoE レンズDCオートアイリス 有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M 総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M 解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下 動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 S/N比50dB フォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム) スキャン方式プログレッシブ 圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG フレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度) 画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele) アスペクト比F1.4 イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOS イーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T) 最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

200万画素ドライブレコーダー。 HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書 本体質量(g)75 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず) 測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 視野角水平116°/垂直59°/対角145° トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力無し GPS有り
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672 セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610) 切断能力(mm)20 切断速度(秒)4
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。 配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組み立てもスムーズ。 ・配線作業がらくらく デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。 ・優れた収納設計 足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。
区分本体 シリーズBS+デスクシステム
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合スマートフォン:iOS、Android 材質筐体:金属 質量(kg)0.387 電源(V)DC12/1A、PoE ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ固定 制御フォーカス:固定 有効画素数2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm)外形:110×62 解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)1.4 S/N比56dB以上 保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性IK10 互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値F2.0 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウントM12 ネットワークタイプSDK と API:対応 プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg)0.502 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 適合バッテリーBL1860B
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)17 対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-C オス&Aオス 対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷