用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~6
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 23 x 20.5 x 20mm開口部直径 = 8mm開口数 = 1外側の奥行き = 20.5mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 23mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 15.5 x 18.5 x 14mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.5mm外側の高さ = 14mm外側の幅 = 15.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連キーワード