96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番818-4749 適合機種CSD100F、CSD125F 材質アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

1セット
83,980 税込92,378
翌日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

1セット
71,980 税込79,178
翌日出荷

1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

1セット
71,980 税込79,178
翌日出荷

1セット
83,980 税込92,378
翌日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

1セット
68,980 税込75,878
翌日出荷

JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め 材質SCM435 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
68,980 税込75,878
翌日出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~ 300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112 関連資料(2.03MB) 取扱説明書(0.67MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷


C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDT125) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


プラグを未開の楽園へと誘う、異形の錘。水深が浅ければ浅い程、プラグの選択肢は多い。しかし、深くなるにつれ、その選択肢は狭まってしまう。 。小型のクランクベイトや大型のビッグベイトなどでディープレンジを攻略する事は難しかった。板オモリやヘビーキャロライナリグを用いて潜航させるという手もあったが、前者は重量を増やすとプラグアクションが崩れるという弱点が、。後者はキャスティング性能、スナッグレス性能が低下するという弱点があった。 プラグの動き・キャスト性能の低下を最小限に留め、スナッグレス性能を維持したまま、。ワームや大型クランクベイトなどでしか到達出来なかったエリアにプラグを送り込む。それが、このディープトレーサー。 これまでこのようなプラグの侵入を拒んできたエリアへの侵攻は、異次元の釣果を叩きだす。
用途フィッシング
1枚(1個)
850 税込935
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷



1個
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
2,698 税込2,968
当日出荷

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) タイプスタンダードタイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)



関連キーワード