カテゴリ

  • 切削工具(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 研磨材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空圧工具(9)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd1.2」の検索結果

関連キーワード
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)

    キングジム(15件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
    タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    759税込835
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)

    ナチ ステンレス用ドリル

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
    用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    (49件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • スタンディングデスク コンセント付き YAMAZEN(山善)

    スタンディングデスク コンセント付き

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
    用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。奥行(mm)480材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)タイプ組立式耐荷重(kg)60組立時間約20-30分アジャスターあり
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(186件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    4,298税込4,728特価
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 障害者マーク ステッカータイプ 東洋マーク製作所

    障害者マーク ステッカータイプ

    東洋マーク製作所(5件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    タイプステッカー仕様反射寸法(mm)101×106×0.5
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 滑り止めシート WAKI(和気産業)

    滑り止めシート

    WAKI(和気産業)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

    スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125

    スイデン
    23,900税込26,290
    1個
    欠品中
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
    トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
  • SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット ロング(6角)

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 冷凍冷蔵庫118L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫118L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
  • TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SD

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1箱(5本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
...