カテゴリ

  • 物流用品(1,657)
  • 切削工具(108)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • 空調・照明・電設資材(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(71)
  • メカニカル部品(35)
  • 測定用品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 農業機械(28)
  • 研磨材(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 医療(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 安全用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd100」の検索結果

2,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6SD100B

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • C96 Series(C96SD100) SMC

    C96 Series(C96SD100)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ロッド(-) 片ロッド
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD100 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • SD-100シリーズ MEAN WELL

    SD-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
    長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)
  • SD-100SC用 替ペーパー EARTH MAN

    SD-100SC用 替ペーパー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合本体SD-100SC
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • インデックスハンドル SD-100-50R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-50R

    三木プーリ
    21,466税込23,613
    1個
    3日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛時計方向回転比1/50
  • インデックスハンドル SD-100-50L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-50L

    三木プーリ
    21,466税込23,613
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛反時計方向回転比1/50
  • インデックスハンドル SD-100-50N 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-50N

    三木プーリ
    21,466税込23,613
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛目盛なし回転比1/50
  • インデックスハンドル SD-100-25R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-25R

    三木プーリ
    21,466税込23,613
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛時計方向回転比45316
  • インデックスハンドル SD-100-25N 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-25N

    三木プーリ
    21,466税込23,613
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛目盛なし回転比45316
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • Vスリング バイタル工業

    Vスリング

    バイタル工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
    用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • CP Series(CP96SD100) SMC

    CP Series(CP96SD100)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP95SD100) SMC

    CP Series(CP95SD100)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • SD録画式センサーカメラ リーベックス

    SD録画式センサーカメラ

    リーベックス(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
    用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
  • 手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/W ホワイト [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所

    手動巻上式スクリーン SD-100HDCW/W ホワイト [100インチ /スプリング]

    キクチ科学研究所
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
    幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色ホワイトケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地シャンティホワイト(CW)
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • スマートスリム カーペット画鋲 ベロス

    スマートスリム カーペット画鋲

    ベロス
    169税込186
    1個(20本)
    当日出荷
    スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
    用途カーペットを止める際にトラスコ品番478-8085材質鉄線、クロイドメッキ長さ(mm)34透明タイプカーペットピン外径(Φmm)14
  • 100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所

    100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング]

    キクチ科学研究所
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
    幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色レッドケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地ホワイトマットアドバンス(WA)
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
...