カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sd10a」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-10専用 自動測色テーブル EPSONSD-10専用 自動測色テーブルEPSON
369,800税込406,780
1個
13日以内出荷
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為(BLE Bluetooth Low Energyを搭載しておりますが、現段階では機能は無効化されております。将来的にファームウェアのアップデートによる有効化を予定しています。)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240123●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4511-05
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(Rcねじ)CKD
1,298,000税込1,427,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8サイズ膜ユニット:ショートガスの種類窒素センサー酸素濃度計・流量センサ:なし使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ)CKD
1,598,000税込1,757,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8サイズ膜ユニット:ショートセンサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 横置き(Rcねじ)CKD
1,298,000税込1,427,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)7.1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付(Rcねじ)CKD
1,398,000税込1,537,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ)CKD
1,698,000税込1,867,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付 横置き(Rcねじ)CKD
1,598,000税込1,757,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下)接続口径Rc3/8質量(kg)8.7サイズ膜ユニット:ショートセンサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付使用流体圧縮空気設置方法横置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付 横置き(Rcねじ)CKD
1,698,000税込1,867,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設置方法横置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付 横置き(Rcねじ)CKD
1,398,000税込1,537,800
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)7.9使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付(Rcねじ)CKD
1,598,000税込1,757,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ)付 横置き(Rcねじ)CKD
1,598,000税込1,757,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)8.7センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ)CKD
1,798,000税込1,977,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ)CKD
1,798,000税込1,977,800
1台
17日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8質量(kg)9.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーセットHIOKI(日置電機)
189,800税込208,780
1セットほか
当日出荷から10日以内出荷
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CHインターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ発紘電機/富士電機
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
【レンタル】伸縮計 オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計オサシ・テクノス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)BUSICOM(ビジコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
画面サイズ19.5インチ
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から100日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ アドバンスド発紘電機/富士電機
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
モニタッチ V9シリーズ ライト 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ ライト発紘電機/富士電機
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)クボタ計装
139,800税込153,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)