カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「sd18b」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)キングジム(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ ナビス(アズワン)滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズナビス(アズワン)
3,790税込4,169
1箱(100個)
当日出荷
134℃オートクレーブ対応。滅菌コンテナの誤開封防止用のセキュリティロックです。オートクレーブ滅菌のタイプ1インジケータを備えているため滅菌の有無も確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)変色134℃・3.5分
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
充電式噴霧器 MUS078DSF マキタ充電式噴霧器 MUS078DSFマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18SD付き
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB)
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
当日出荷
規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット青木精密工業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
防災用コンボキット マキタ防災用コンボキットマキタ
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤダブルスイングクランプセットS型ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
アルミドアハンガー SD40レール ダイケンアルミドアハンガー SD40レールダイケン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ ダイケンアルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズダイケン
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
トラスコ品番849-6916
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格レモンイエロー関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.52MB)図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.16、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.18、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、GS10B バッテリー噴霧機部品 ストレーナ_No.19、GS10M バッテリー噴霧器部品 ストレーナ_No.19
ヘッドボルト BIGM(丸山製作所)ヘッドボルトBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSD313EA クランクケース バルブ部品_No.18、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.18、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.16、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.7、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.15、MGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.7、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.18など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.39、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.19、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.18、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.31、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.39、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.50、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.19、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.31、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.23など
スプリングワッシャー BIGM(丸山製作所)スプリングワッシャーBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.47MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.3MB)図解NoMS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.82、MS513EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.32、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、MS410RCL-2K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.40、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.17、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.20、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.42、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.82、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.32など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格TC10207グリスイリ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
ホースセツゾクカナグ PF1 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ PF1BIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格PF1部品名称ホースセツゾクカナグ PF1関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.09MB)図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS550RC-2K 付属品部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD44 付属品,希望付属品部品_No.4、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510ENR-2M 付属品部品_No.10、MS510ESR-S 付属品部品_No.10、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.10、MS343 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ENR-S 付属品部品_No.10、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.4、MS403 付属品,希望付属品部品_No.4、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510DNR-2K 付属品部品_No.9、MS650RC-2K 付属品部品_No.7、MS550RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS5000 付属品部品_No.3、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン 付属品部品_No.10、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.4、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、MS650RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.4、MS450DNR-2K 付属品部品_No.10、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.4、P-3BN 薬液配管1部品_No.22、MS510RC-2K 付属品部品_No.4、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS353 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.4、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ESR-2K 付属品部品_No.10、MK15-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.9、MS510RC-2M 付属品部品_No.4、MS450RC-2K 付属品部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS510ESR-2M 付属品部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.4
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
83,980税込92,378
1セット(3本)
8日以内出荷から16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B突き出しセンタ有無