カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「sd18b」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)

    キングジム(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
    タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • 滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ

    ナビス(アズワン)
    3,790税込4,169
    1箱(100個)
    当日出荷
    134℃オートクレーブ対応。滅菌コンテナの誤開封防止用のセキュリティロックです。オートクレーブ滅菌のタイプ1インジケータを備えているため滅菌の有無も確認できます。
    材質PP(ポリプロピレン)変色134℃・3.5分
  • [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ

    [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12

    MEAN WELL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
  • CO2 絶縁付ノズル 東安

    CO2 絶縁付ノズル

    東安
    2,798税込3,078
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
  • アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アングルブラケット

    青木精密工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 300ミリ充電式チェンソー マキタ

    300ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 防災用コンボキット マキタ

    防災用コンボキット

    マキタ
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷
    そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
  • ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプセットS型

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミドアハンガー SD40レール ダイケン

    アルミドアハンガー SD40レール

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
  • アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ ダイケン

    アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ

    ダイケン
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6916
  • オーブンレンジ  ブラック シャープ

    オーブンレンジ ブラック

    シャープ
    45,980税込50,578
    1式
    7日以内出荷
  • DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン

    DIS mobile
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    カスハラ対策の”決定版”。2026年10月からカスハラ対策が義務化されます。〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります。〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています。【使用方法】。こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。
    用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップバッテリー1850mAh(内蔵)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応バッテリー動作時間最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
  • DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン

    DIS mobile
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    電源不要。持ち運べる監視力。アムニモポータブル。【使用方法】。アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。
    用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書バッテリー60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11a/b/g/n/acに対応バッテリー動作時間最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)
  • スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックス

    スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)

    カーメックス
    94,980税込104,478
    1セット(3本)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
    精度2B突き出しセンタ有無
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格レモンイエロー図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.16、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.18、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、GS10B バッテリー噴霧機部品 ストレーナ_No.19、GS10M バッテリー噴霧器部品 ストレーナ_No.19
  • ヘッドボルト BIGM(丸山製作所)

    ヘッドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD313EA クランクケース バルブ部品_No.18、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.18、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.16、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.7、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.15、MGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.7、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.18など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.39、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.19、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.18、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.31、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.39、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.50、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.19、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.31、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.23など
  • スプリングワッシャー BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.82、MS513EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.32、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、MS410RCL-2K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.40、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.17、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 スプリングワツシヤ_No.20、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.42、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.82、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.82、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.32など
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格TC10207グリスイリ図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
  • ホースセツゾクカナグ PF1 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1部品名称ホースセツゾクカナグ PF1図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS550RC-2K 付属品部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD44 付属品,希望付属品部品_No.4、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510ENR-2M 付属品部品_No.10、MS510ESR-S 付属品部品_No.10、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.10、MS343 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ENR-S 付属品部品_No.10、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.4、MS403 付属品,希望付属品部品_No.4、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510DNR-2K 付属品部品_No.9、MS650RC-2K 付属品部品_No.7、MS550RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS5000 付属品部品_No.3、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン 付属品部品_No.10、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.4、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、MS650RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.4、MS450DNR-2K 付属品部品_No.10、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.4、P-3BN 薬液配管1部品_No.22、MS510RC-2K 付属品部品_No.4、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS353 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.4、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ESR-2K 付属品部品_No.10、MK15-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.9、MS510RC-2M 付属品部品_No.4、MS450RC-2K 付属品部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS510ESR-2M 付属品部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.4