カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)

「sd18g」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)キングジム(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
SDコーン 緑色 ブラスト興業SDコーン 緑色ブラスト興業
3,500税込3,850
1本ほか
翌日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
ケブラーSD-SUS18G アトムケブラーSD-SUS18Gアトム
1,898税込2,088
1双
当日出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G アトムケブラーSD-SUSニトリル指先コート18Gアトム
2,298税込2,528
1双
当日出荷から33日以内出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格TC10207グリスイリ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
709税込780
1個
7日以内出荷
規格6000C3関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.08MB)図解NoDB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.18、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.19、GKB2201EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベアリング_No.18、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベアリング_No.23、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB227VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MS5300D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.19、MB2320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24など
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格マジカルスタート関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MB306SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.18、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MBC255G 貼りマーク部品_No.5、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラベル_No.76、MTL235-60 貼りマーク部品_No.5、MBC235G 貼りマーク部品_No.5、DB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.58、MB305SPU 貼りマーク部品_No.6、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.14、NK23S 貼りマーク部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.76、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.58、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ラベル_No.44など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.39、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SD55 調圧装置部品_No.15、BSA-420JES 調圧弁部品_No.2、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.18、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.2、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SSA-α1003MA-1 調圧弁部品_No.2、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.2、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キャップ_No.39、MS310EA-K 調圧装置部品_No.23、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.27、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.26、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14など
Oリング P5 BIGM(丸山製作所)Oリング P5BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格P5関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.83MB)図解NoMS035KD 付属品,希望付属品部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.18、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.20、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.20、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.16、セオイ15DガタDX 本体部品_No.20、MS048SP-20 付属品部品_No.7、MS048R-20 付属品部品_No.5、JH15D 本体部品_No.15、MS035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.52、SD350 調圧装置部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.18、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.19、MI-K10T ヤクエキタンク部品_No.16、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.21、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS3500 調圧装置部品_No.40、JH10D 本体部品_No.15、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MHD13-1 本体部品_No.18、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MK048-20 付属品部品_No.7、MHD18-1 本体部品_No.18、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.16、MI-K10 本体部品_No.15、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.18、MK048SP-20 付属品部品_No.7、MS2501 調圧装置部品_No.35、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.7、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.20、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.21、SD048-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.20、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.21
CHASING M2 PRO 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル付き Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル付きChasing-Innovation Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1寸法(mm)コントローラー:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)480×267×165本体質量(kg)5.7センサー1/2.3速度1.5m/s(3ノット)色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度1200万視野角152°フォーマット形式JPEG/DNG動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500絞りF1.8ISO規格100~6400無線Wi-Fi焦点距離1m蓄電池容量(Wh)300ビデオフォーマットMP4稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる)HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P)深度(m)150調光範囲手動にて調整可能SDカード128G